De RUNPO1 is een speciale Perlon Trekveer van Ø 4 mm met de gepatenteerde RUNPOGLEITER aan het ene einde en een trekoog aan het andere einde.
Ideaal geschikt voor smalle pijpen en korte afstanden. De RUNPOGLEITER heeft een hoge totale breekbelasting van 170 kg en een buigradius van 15mm maken van de RUNPO1 een ideale trekveer die ver vooruit ligt op conventionele nylon trekveren.
Kenmerken:
Trekoog Ø 6mm
Buisdiameter: 16-32mm
Buisradius: 15mm
Trekbelasting: 170 Kg
Lengte 5m
Runpotec is een toonaangevende gereedschapsfabrikant op het gebied van kabeltrekken, kabelafrollen en kabelgeleiding
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaalkwaliteit
Inzetbereik
Materiaal
Kleur
Breukbelasting
Lengte
Schroefdraadaansluiting
Draagwijze
Diameter kabelgeleidingskop
Breedte/diameter trekveer