Zeer hoogwaardige 7.5mm trekveer in robuust metalen haspel met meterteller en dubbel uitlaatsysteem.
Kenmerken:
Dubbeluitlaatsysteem
Extra parkeerrem
Geschikt voor buisdiameter 50- 120mm
Buigradius: 500mm
Totale Trekkracht: 400kg
Met verloopstuk RTG12 naar RTG6 aansluiting kunnen verschillende geleidestangen (RUNPOSTICKS), geleidesondes, kabeltrekkousen, multifunctionele camera RC 2 en dergelijke worden aangesloten.
TIP: RUNPO Glijmiddel vermindert de weerstand bij het invoeren van een trekveer met 50%. Niet giftig geen residu.
Runpotec is een toonaangevende gereedschapsfabrikant op het gebied van kabeltrekken, kabelafrollen en kabelgeleiding
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kopvorm
Materiaalkwaliteit
Inzetbereik
Materiaal
Lengte
Diameter trommel/ring
Schroefdraadaansluiting
Breukbelasting
Kleur
Breedte/diameter trekveer
Draagwijze
Diameter kabelgeleidingskop