Ex-Hand lamp; Variant: HE 9 Basic LED; Lamp: 3W LED; Lumen: 92 lm; Protection class: III; Battery: replaceable (included); Operating time: Up to 8 hours; Enclosure material: Polyamide; Enclosure color: Black; Switch position: zmain light - off - main lightz; Light range: 25 m; Light cone diameter: 490 cm; Deep discharge protection and overcharge protection
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
Oplaadbaar
Beschermingsgraad (IP)
Met lichtbron
Temperatuurklasse conform richtlijn 94/9/EG
Kleur behuizing
Materiaal behuizing
Voor explosieveilige zone gas
Hoofdlamp
Voor explosieveilige zone stof
Breedte
Lengte
Diameter
Hoogte/diepte
Knipperlichtfunctie hoofdlamp
Knipperlichtfunctie nevenlamp
Lampvermogen hoofdlamp