Makita zaklamp led op 14,4 V / 18 V LXT. De lamp heeft drie helderheidsmodi, deze zijn te regelen met een drukknop [hoog- middel - laag - uit]. De DEBDML816 geeft wit licht met een warmte van 5,000 Kelvin. De lamp is voorzien van 18 leds en geeft maar liefst 800lx (500lm) in de hoogste stand (800lx/250lm middel, 400lx/100lm lage stand). De bouwzaklamp is eenvoudig 270 graden kantelbaar (90 graden rechtsom en 180 graden linksom) en middels de draaghaak te bevestigen aan steigerbuizen tot 50mm diameter. De DEBDML816 wordt geleverd inclusief draaghaak (GM00001288) en inclusief lampenkap (GM00001326). Deze kap verspreid het licht beter door de omgeving en zorgt voor minder last bij het rechtstreeks kijken in de lamp. Deze lampenkap is niet inbegrepen in uitvoering DEADML816 en vormt het enige verschil tussen deze twee lampen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Oplaadbaar
Materiaal behuizing
Nom. spanning
Beschermingsgraad (IP)
Met lichtbron
Hoofdlamp
Spanningstype
Soort bedrading
Ingebouwd laadcircuit
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Lengte aansluitkabel
Geschikt voor noodverlichting
Knipperlichtfunctie hoofdlamp
Knipperlichtfunctie nevenlamp