Deze Linergy DS verdeelblokken kunnen op een standaard DIN-rail of op een montageplaat worden gemonteerd. Dit product is bestemd voor 4P installaties. Het aantal polen is 4. De totale aansluitcapaciteit is 28 gaten (4x7). De Ie nominale operationele stroom is 100A. De nominale piekweerstandstroom is Ipk/60ms is 14kA, Ipk/-ms is 24kA. De Icw korte duurstroom volgens IEC/EN 60947-7-1 is 3kA ms/1s. De breedte in het aantal 9mm modules is 8. De aansluitcapaciteit van de terminal is 2 x 7,5mm diameter of 5 x 5,5mm diameter. De nominale isolatiespanning (Ui) is 500V AC en de nomale impulsspanning (Uimp) is 8kV. De Ue nominale bedrijfsspanning is 230V AC (Ph/N) of 440V AC (Ph/Ph). De bedrijfsfrequentie is 50Hz of 60Hz. De vervuilingsgraad is 3. De overspanningscategorie is III. Volgens de IEC/EN 60947-1 norm is de Dielectic-weerstand 2500VAC. De afmetingen zijn 100mm (H) x 71mm (B) x 50,5mm (D). Het gewicht is 210g. De bedrijfstemperatuur is -25°C tot + 55°C. Het voldoet aan de IEC/EN 60947-7-1 en IEC/EN 61439-1 & 2 normen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aderdoorsnede
Aantal polen
Met verzegelbare kap