Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Dit is een eenfasige aftakkast voor Canalis KN railkokersysteem met insteekcontacten. Het wordt gebruikt voor de snelle aansluiting van lasten of secundaire leidingen in overeenstemming met de installatienormen IEC 60364 en voorschriften betreffende TT, TNS en TNC-aardingssystemen. Het is uitgerust met een faseselectiesysteem (L1, L2 of L3 + N + PE). De nominale bedrijfsstroom is 16A. De nominale bedrijfsspanning is van 230 VAC tot 500 VAC 50/60 Hz, afhankelijk van de beveiligingsinrichting. Het is uitgerust met een enkelpolige iC60 stroomonderbrekercurve N. De polariteit van de aftakeenheid is L+N+PE, ontkoppeling door uittrekken. Het is geschikt voor TT-, TN-S- en TN-C-aardingssystemen. De kleur is wit RAL 9001. Blindplaat en MCB-stroomonderbreker zijn meegeleverd. De kabel biedt IP41-beschermingsgraad conform EN/IEC 60529. Deze biedt IK08 mechanische impactgraden die voldoen aan EN/IEC 62262. Hij voldoet aan IEC 61439-1 en IEC 61439-6. De software voldoet aan het Schneider Green Premium-ecolabel (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
Aantal polen
Met grendeling
Aantal geleiders (excl. aarde)
Aantal CEE-contactdozen
Kleur
Aantal contactdozen overig
RAL-nummer
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
Hoogte
Breedte
Beveiliging
Lengte
Aftakwijze
Aantal NEMA-contactdozen
Faseselectie
Beschermingsgraad (IP)
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code