Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Canalis aftakkast voor KT en KS. Het wordt toegepast op middenspanningsdistributie en TT-, IT- en TN-S-aardingssysteem. De operationele spanning is van 230VAC 50/60Hz tot 690VAC 50/60Hz. De nominale bedrijfsstroom is 50A bij 35 ?. Montage door plug-in met vaste polariteit met witte RAL9001 oppervlaktebehandeling en waarvan de railkokerpolariteit 3L+N+PE is. Hij bood beveiliging voor zekeringen van maat 14 x 51 (zekering moet afzonderlijk worden besteld). De aftakeenheid werd eraf gehaald door de deur rechts te openen. Canalis KS railkokersysteem compatibiliteit met insteekcontacten, Canalis KT railkokersysteem compatibiliteit met KS type insteekcontacten. Hij biedt IP55-bescherming die voldoet aan de IEC 60529-norm. IK08 voldoet aan IEC 62262. Hij voldoet aan zowel IEC 61439-1 als IEC 61439-6. Het voldoet ook aan Green Premium (RoHS/REACH).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
Aantal polen
Aantal geleiders (excl. aarde)
RAL-nummer
Aantal CEE-contactdozen
Beveiliging
Aantal contactdozen overig
Breedte
Lengte
Beschermingsgraad (IP)
Kleur
Hoogte
Aftakwijze
Met grendeling
Aantal NEMA-contactdozen
Faseselectie
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code