Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze Canalis aftakkast is geschikt voor de Canalis KN. Dit product is compatibel met Canalis KN busbar trunking met stekkeraansluitingen. De nominale bedrijfsspanning is van 230V AC tot 500V AC 50/60Hz, afhankelijk van het beveiligingsapparaat. De nominale bedrijfsstroom is 63A. Installatiautomaat (MCB) van 8 modules met een breedte van 18mm. De totale breedte is 144mm. Montage door plug-in met vaste polariteit. De polariteit van de aftap-unit is 3L+N+PE. Ontkoppeling vindt plaats door de deur te openen. De deur/afdekking kan worden geopend aan de rechterkant. Het is geschikt voor TT, IT en TN-S aardingssysteem. Voorzien van een oppervlaktebehandeling uitgevoerd in de kleur wit met kleurcode RAL 9001. Een aanvullende stansplaat kan worden meegeleverd, maar de vermogensschakelaar moet apart worden besteld. Dit product heeft een IP55 beschermingsgraad en voldoet aan de IEC 60529 norm. Voorzien van een IK08 slagvastheidsgraad en voldoet aan IEC 62262. Het voldoet aan IEC 61439-1 en IEC 61439-6. Hij voldoet ook aan de vereisten van het Green Premium ecolabel (RoHS/REACH).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
Aantal polen
Aantal geleiders (excl. aarde)
Breedte
Aantal CEE-contactdozen
Met grendeling
Aantal contactdozen overig
Beveiliging
Aftakwijze
Faseselectie
Kleur
Hoogte
Lengte
Beschermingsgraad (IP)
RAL-nummer
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
Aantal NEMA-contactdozen
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code