Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Canalis tap-off unit for KBA and KBB. It applied to lighting with cream RAL 9001 surface treatment. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 240VAC 50/60Hz. The rated operational current is 16A at 35 ?. It provided L2 + L1 + L3 + N + PE busbar trunking polarity, 3L + N + PE tap-off unit polarity and fixed polarity connector. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
Aantal polen
Aantal geleiders (excl. aarde)
Aantal CEE-contactdozen
Beveiliging
Aantal contactdozen overig
Faseselectie
Breedte
RAL-nummer
Kleur
Aantal NEMA-contactdozen
Hoogte
Lengte
Met grendeling
Beschermingsgraad (IP)
Aftakwijze
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code