Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Canalis tap-off unit for KBA and KBB. It applied to lighting with cream RAL 9001 surface treatment. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 240VAC 50/60Hz. The rated operational current is 10A at 35 ?. It provided L + N + PE and L2 + L1 + L3 + N + PE busbar trunking polarity, L1+L2/L1+L3/L1+N/L2+L3/L2+N/L2+N2/L3+N/L3+N3 tap-off unit polarity and phase selection connector. Sold in lots of 10 units. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
Aantal polen
Aantal geleiders (excl. aarde)
Aantal CEE-contactdozen
Breedte
Kleur
Aantal contactdozen overig
Beveiliging
Hoogte
RAL-nummer
Beschermingsgraad (IP)
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
Faseselectie
Met grendeling
Aantal NEMA-contactdozen
Lengte
Aftakwijze
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code