In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Eendelig gevouwen en gelast huis, gootvormig frontprofiel met dubbele plaatdikte. Vlak achterpaneel.
Beschermingsgraad: IP 66 voor alle behuizingen met enkele deur, IP 55 voor behuizingen met dubbele deur.
Een lichte en robuuste behuizing met gevouwen kruisvormig plaatstaal.
Bestand tegen externe mechanische weerstand: IK 10 voor behuizingen met volle deur, IK 08 voor behuizingen met glasdeur.
Tijdbesparend: 54 afmetingen met of zonder normaal chassis, aanbod op maat, groot assortiment accessoires...
Groot aantal verschillende afmetingen: van 300 X 200 X 150 tot 1400 X 1000 X 300.
Keuze uit: normale of glazen deur.
Lakafwerking: kleur grijs RAL 7035.
Certificeringen: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (gewijzigde behuizing).
Een compleet assortiment applicatieve behuizingen:
Spacial S3DEX WM ATEX (10 afmetingen)
Spacial S3DM modulaire verdeelbehuizing
Een compleet assortiment behuizingen die kunnen worden uitgerust met een modulair chassis met 10 referenties van 24 tot 240 modules:
Spacial S3DB terminalbehuizing.
Een aanbod speciaal ontwikkeld voor centralisatie en transmissie van signalen in industriële installaties of bij machines.
En daarbovenop...
Spacial S3CM besturings- en dialoogsysteem.
CaSys VDM 19" netwerk- en elektronicabehuizing.
Reserveonderdelen voor behuizingen
Schneider Electric heeft een groot aantal verschillende reserveonderdelen voor uw behuizing geselecteerd. Of de behuizing nu onlangs is vervaardigd of enkele jaren geleden, u vindt altijd de reserveonderdelen die u zoekt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Model
Diepte
Materiaal
Uitvoering als zichtdeur
Kleur
EMC-uitvoering
Uitvoering oppervlakte
Beschermingsgraad (NEMA)
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar