Ultradunne weerstandsverwarming 12W, 240 V AC 50/60 Hz voor ClimaSys CR Thermisch beheersysteem Het product is gemaakt van siliconenrubber Bevestiging met 4 schroeven in verticale en horizontale bedieningsstand Het product is 140mm breed, hoogte is 110mm en diepte is 1,6mm Het instelbereik van de temperatuur is -40-70 °C De verwarmingen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller, om de temperatuur of de vochtigheid in het omhulsel te regelen Het omhulsel moet worden verzegeld om te voorkomen dat er van buitenaf lucht binnendringt Er moet een elektrisch beveiligingsapparaat aan de voedingszijde van het apparaat worden geïnstalleerd De kabel van 2 m lengte wordt gebruikt voor elektrische aansluiting Omgevingstemperatuur voor werking -60-70 °C Dit product is gekwalificeerd als een grene premium, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Meetvermogen
Met ruimtethermostaat
Met ventilator
Hoogte
Spanningstype
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C
Breedte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz