De op de vloer geplaatste stalen behuizingen Spacial SF maken meer dan 600 verschillende configuraties mogelijk. Maak uw keuze! De stalen behuizingen Spacial SF zijn eenvoudig te installeren in alle bestaande ruimten, en zijn ontworpen om tot wel 25% van de montagetijd te besparen!
Kenmerken
Uniek frame-ontwerp, gebaseerd op het gebruik van een uiterst stijf, exclusief profiel met 18 opeenvolgende vouwen, die van de stalen behuizingen Spacial SF de meest robuuste op de markt maken, die bestand zijn tegen 1000 kg verdeeld over het volume!
Materiaal
Constructie: frames boven en onder, en vier verticale stijlen van gegalvaniseerd staal met een dikte van 1,5 mm.
Deur: plaatstaal met een dikte van 1,8 mm.
Coating: epoxy-polyesterverf, met gestructureerde afwerking in de kleur grijs RAL 7035.
Uitvoeringen
De stalen behuizingen Spacial SF zijn leverbaar in gemonteerde uitvoering of als kit. Maximaal 600 verschillende mogelijke configuraties met de kit-uitvoering.
Hoog beschermingsniveau
IP 55 conform IEC 60529
IK 10 (IK 8 voor doorzichtige deur) conform IEC 62262
Certificeringen
IEC 62 208, BV-regels voor classificatie van stalen schepen, DNV
Trillingsklasse A, UL en CUL 1,12 en 12K, NEMA 12 en 12K.
Reserveonderdelen voor behuizingen
Schneider Electric heeft een groot aantal verschillende reserveonderdelen voor uw behuizing geselecteerd. Of de behuizing nu onlangs is vervaardigd of enkele jaren geleden, u vindt altijd de reserveonderdelen die u zoekt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur corpus
RAL-nummer corpus
Hoogte
Materiaal
Diepte
Breedte
Beschermingsgraad (IP)
Aantal hoogte-eenheden
Uitvoering oppervlakte