ClimaSys binnenkoeleenheid gemaakt van grijs roestvrij staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op zijkant van de behuizing De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is 1270 x 500 x 336 mm Koelvermogen is 2900W 50/60 Hz L35-L35 en 2250W 50/60 Hz L35-L50 De luchtstroom in een intern circuit is 1450 m3/h bij 50/60 Hz en een extern circuit is 1450 m3/h bij 50/60 Hz De druk is 25 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 400 V 50/60 Hz en een ingangsstroom van 14A met een energie-efficiëntieverhouding van 2,4 Het stroomverbruik is 1220W bij 50/60 Hz, L35-L35 en 1440W bij 50/60 Hz, L35-L50 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 6A 3-fasig netwerk Het apparaat heeft een elektronische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur bij werking maximaal 50-50 °C, 20-46 °C binnen het omhulsel en
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Hoogte
Met verwarmingsfunctie
Breedte
Diepte
Functie master/slave
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C
Toerentalgeregeld
Spanningstype
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Luchtdebiet koelen