Dit product is een flexibele elleboog voor Canalis KN aanbod. Het is een veranderend richtingselement, met een hoek van 80 graden tot 180 graden. De nominale bedrijfsstroom is 100 A bij 35 ?. De operationele spanning bedraagt 230 VAC tot 500 VAC 50/60 Hz. De polariteit van de railkokersysteem is 3L+N+PE of 3L+PEN. Het kan met de hand worden gevormd, ter plaatse, om elk pad te volgen. De kleur is wit RAL 9001. De kabel biedt IP55-beschermingsgraad conform EN/IEC 60529. Deze biedt IK08 mechanische impactgraden die voldoen aan EN/IEC 62262. Het voldoet aan de norm EN/IEC 61439-6. De software voldoet aan het Schneider Green Premium-ecolabel (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Model
Flexibel
Aantal geleiders (excl. aarde)
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Lengte
RAL-nummer
Kleur
Aantal polen