Dit product is een flexibele elleboog voor Canalis KN aanbod. Het is een veranderend richtingselement, met een hoek van 80 graden tot 180 graden. De nominale bedrijfsstroom is 63A bij 35 ?. De operationele spanning bedraagt 230 VAC tot 500 VAC 50/60 Hz. De polariteit van de railkokersysteem is 3L+N+PE of 3L+PEN. Het kan met de hand worden gevormd, ter plaatse, om elk pad te volgen. De kleur is wit RAL 9001. De kabel biedt IP55-beschermingsgraad conform EN/IEC 60529. Deze biedt IK08 mechanische impactgraden die voldoen aan EN/IEC 62262. Het voldoet aan de norm EN/IEC 61439-6. De software voldoet aan het Schneider Green Premium-ecolabel (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Flexibel
Aantal geleiders (excl. aarde)
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Lengte
RAL-nummer
Aantal polen
Kleur