De Spacial CRN wandkast is grijs en is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen. Deze compacte behuizing bestaat uit lichaam, kabelwartelplaat, deur, slot. De compacte kast is gemaakt van staal (behuizing), waardoor hij duurzaam en bestendig is. Het heeft een IP66- en IK10-beschermingsniveau dat kan helpen bij de bescherming tegen stoten, water en stof. De afmetingen zijn 500 mm x 500 mm x 250 mm (B). Het is voorzien van een ruglas met een dubbel profiel dat een beschermde verzegelde zone vormt, zijkanten die zijn gemaakt van een enkel gevouwen sectie. Het deurtype is effen, het heeft 1 deur(en) en de deuropening is omkeerbaar. Uitgerust met een 3 mm dubbelbaard slottype. Met een epoxy-polyester poederoppervlak, wat zorgt voor een heldere, gelijkmatige en uitnodigende afwerking. Dit apparaat is gekwalificeerd als een groen premium product, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze compacte kast is c.UL-gecertificeerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Materiaal
Met zichtdeur
RAL-nummer
Met montageplaat
Beschermingsgraad (IP)
Kleur
Uitvoering oppervlakte
Aantal sloten
Slagvastheid
Met hellend dak
Met rugzijdige deur
Aantal deuren
Tussenbouw
Koppelbaar
Montageplaat diepteverstelbaar
Uitbreekpoorten
Geschikt voor wandmontage
Vloerstaand wandmodel
Geschikt voor metrische montage
EMC-uitvoering
Aantal connectorgaten
Mastbevestiging
Geschikt voor wandinbouw
Vrijstaand
Met ventilatiedeur
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Met deksel/afdekking
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Met deur
Hoekmodel
Transparant deksel