Lucht-lucht wisselaars voor krachtige koeling in schone omgevingen
4 modellen:
Specifieke vermogensopties variërend van 14 W/°K tot 80 W/°K
Ingangsspanning voor alle modellen bedraagt 1 x 230 V / 50-60 Hz
Materiaal is staal
Uitsluitend verkrijgbaar in zijdelings gemonteerde uitvoering
Lucht-water wisselaars vormen de oplossing voor ernstig verontreinigde omgevingen
35 modellen:
Opties voor koelvermogens variërend van 1000 W tot 15.000 W
Ingangsspanning bedraagt 1 x 230 V / 50-60 Hz of 2 x 400-440 V / 50-60 Hz, afhankelijk van het model
Mogelijke materialen zijn onder andere staal en roestvrij staal, afhankelijk van het model
UL-certificering
Leverbaar in zijdelings gemonteerde en aan bovenzijde gemonteerde uitvoeringen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Spanningstype
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Specifiek verwarmingsvermogen
Aanbouwtype