Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Breedte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Hoogte
Kleur bedieningselement
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor verdelerinbouw
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Vergrendelbaar
Diepte
Uitvoering als noodstopinrichting
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Apparaatbouwvorm
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering van het bedieningselement
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Schakelvermogen bij 400 V
Motoraandrijving optioneel
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Aantal schakelaars
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als omkeerschakelaar