Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Hoogte
Breedte
Diepte
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal schakelaars
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving optioneel
Vergrendelbaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitschakelspoel optioneel
Schakelvermogen bij 400 V
Beschermingsgraad (NEMA)
Motoraandrijving geïntegreerd
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V