Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Breedte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Hoogte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Aantal schakelaars
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Diepte
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als noodstopinrichting
Vergrendelbaar
Schakelvermogen bij 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als werkschakelaar
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor frontmontage centraal
Apparaatbouwvorm
Motoraandrijving geïntegreerd
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Beschermingsgraad (NEMA)
Nom. continustroom, AC-23, 400 V