Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Hoogte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Breedte
Kleur bedieningselement
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering van het bedieningselement
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Diepte
Geschikt voor verdelerinbouw
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal schakelaars
Vergrendelbaar
Uitschakelspoel optioneel
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als werkschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Schakelvermogen bij 400 V
Motoraandrijving optioneel
Beschermingsgraad (NEMA)
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal