Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Diepte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor frontmontage centraal
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Hoogte
Breedte
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering van het bedieningselement
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor verdelerinbouw
Vergrendelbaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Motoraandrijving geïntegreerd
Aantal schakelaars
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als noodstopinrichting
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Beschermingsgraad (NEMA)
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V