Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Hoogte
Uitvoering van het bedieningselement
Breedte
Uitvoering als werkschakelaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal schakelaars
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor frontmontage centraal
Diepte
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Vergrendelbaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor verdelerinbouw
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als noodstopinrichting
Beschermingsgraad (NEMA)
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitschakelspoel optioneel
Apparaatbouwvorm