Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Breedte in module-eenheden
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal schakelaars
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitschakelspoel optioneel
Materiaal behuizing
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als noodstopinrichting
Vergrendelbaar
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Apparaatbouwvorm
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor frontmontage centraal
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor vloermontage
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Motoraandrijving optioneel
Met voorbereide bekabeling