Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als noodstopinrichting
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Materiaal behuizing
Breedte in module-eenheden
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering als werkschakelaar
Aantal schakelaars
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Vergrendelbaar
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor frontmontage centraal
Geschikt voor verdelerinbouw
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor tussenbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Motoraandrijving optioneel
Uitschakelspoel optioneel
Met voorbereide bekabeling
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor vloermontage
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V