Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Materiaal behuizing
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als werkschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Vergrendelbaar
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Aantal schakelaars
Geschikt voor frontmontage centraal
Breedte in module-eenheden
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als noodstopinrichting
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitschakelspoel optioneel
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor tussenbouw
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor verdelerinbouw
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als omkeerschakelaar
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor vloermontage
Nom. continustroom, AC-23, 400 V