Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Breedte in module-eenheden
Kleur bedieningselement
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Motoraandrijving geïntegreerd
Materiaal behuizing
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Aantal schakelaars
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als werkschakelaar
Vergrendelbaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering van het bedieningselement
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitschakelspoel optioneel
Apparaatbouwvorm
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor vloermontage
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Motoraandrijving optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V