Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering van het bedieningselement
Breedte in module-eenheden
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Materiaal behuizing
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Vergrendelbaar
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal schakelaars
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Motoraandrijving geïntegreerd
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitschakelspoel optioneel
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Geschikt voor verdelerinbouw
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Motoraandrijving optioneel
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor vloermontage
Uitvoering als omkeerschakelaar