Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Uitvoering als werkschakelaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Materiaal behuizing
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Breedte in module-eenheden
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Aantal schakelaars
Uitvoering als noodstopinrichting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor frontmontage centraal
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Vergrendelbaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Met voorbereide bekabeling
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor tussenbouw
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering van het bedieningselement
Apparaatbouwvorm
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor vloermontage