Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal schakelaars
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Materiaal behuizing
Kleur bedieningselement
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering van het bedieningselement
Motoraandrijving geïntegreerd
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als werkschakelaar
Vergrendelbaar
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Breedte in module-eenheden
Geschikt voor verdelerinbouw
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Motoraandrijving optioneel
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor vloermontage
Geschikt voor frontmontage centraal
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Met voorbereide bekabeling
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V