Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering als noodstopinrichting
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Breedte in module-eenheden
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Materiaal behuizing
Geschikt voor verdelerinbouw
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor tussenbouw
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Motoraandrijving optioneel
Vergrendelbaar
Aantal schakelaars
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als werkschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als omkeerschakelaar
Met voorbereide bekabeling
Apparaatbouwvorm
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor vloermontage