Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Breedte in module-eenheden
Geschikt voor verdelerinbouw
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als werkschakelaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor tussenbouw
Materiaal behuizing
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitschakelspoel optioneel
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als noodstopinrichting
Vergrendelbaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Aantal schakelaars
Met voorbereide bekabeling
Motoraandrijving geïntegreerd
Apparaatbouwvorm
Schakelvermogen bij 400 V
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor vloermontage
Uitvoering als omkeerschakelaar