Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Vergrendelbaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering van het bedieningselement
Motoraandrijving geïntegreerd
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Breedte in module-eenheden
Materiaal behuizing
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als omkeerschakelaar
Aantal schakelaars
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Apparaatbouwvorm
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor frontmontage centraal
Met voorbereide bekabeling
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor tussenbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor vloermontage
Schakelvermogen bij 400 V
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nom. continustroom, AC-23, 400 V