Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Materiaal behuizing
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Breedte in module-eenheden
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal schakelaars
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor frontmontage centraal
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Vergrendelbaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als werkschakelaar
Uitschakelspoel optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als noodstopinrichting
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor tussenbouw
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als omkeerschakelaar
Schakelvermogen bij 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor vloermontage
Met voorbereide bekabeling
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Motoraandrijving optioneel
Nom. continustroom, AC-23, 400 V