Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aantal schakelaars
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Materiaal behuizing
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Breedte in module-eenheden
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Vergrendelbaar
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Geschikt voor tussenbouw
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Motoraandrijving optioneel
Met voorbereide bekabeling
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Geschikt voor frontmontage centraal
Geschikt voor vloermontage
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitschakelspoel optioneel