Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal schakelaars
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Breedte in module-eenheden
Materiaal behuizing
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Vergrendelbaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als werkschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor verdelerinbouw
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor tussenbouw
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Geschikt voor vloermontage
Schakelvermogen bij 400 V
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V