Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Materiaal behuizing
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Breedte in module-eenheden
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal schakelaars
Vergrendelbaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitschakelspoel optioneel
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als noodstopinrichting
Motoraandrijving geïntegreerd
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Geschikt voor verdelerinbouw
Met voorbereide bekabeling
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor vloermontage
Uitvoering als omkeerschakelaar