Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
16A 4-polige ASN Sontheimer werkschakelaar gemonteerd in een PM-D1 IP65-behuizing. De behuizing is aan de boven- en onderkant uitgerust met 2x M25 uitbreekpoorten en aan de linker- en rechterkant met 2x M20 uitbreekpoorten. Deze schakelaar beschikt over een kooiaansluiting van 2,5-16mm², geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders. Vergrendeling is mogelijk met een hangslot in de uitstand. Bij vragen of specifieke wensen kunt u altijd contact opnemen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Hoogte
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Diepte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Breedte
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Kleur behuizing
Breedte in module-eenheden
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Materiaal behuizing
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor tussenbouw
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Vergrendelbaar
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Aantal schakelaars
Uitvoering als werkschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Met voorbereide bekabeling
Schakelvermogen bij 400 V
Apparaatbouwvorm
Motoraandrijving optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Geschikt voor frontmontage centraal
Geschikt voor vloermontage