Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Diepte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Breedte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Uitvoering van het bedieningselement
Kleur bedieningselement
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Kleur behuizing
Hoogte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Breedte in module-eenheden
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitschakelspoel optioneel
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Vergrendelbaar
Materiaal behuizing
Schakelvermogen bij 400 V
Motoraandrijving geïntegreerd
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Geschikt voor vloermontage
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Aantal schakelaars
Apparaatbouwvorm
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor tussenbouw
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als omkeerschakelaar