Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Materiaal behuizing
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Vergrendelbaar
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als werkschakelaar
Aantal schakelaars
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Breedte in module-eenheden
Geschikt voor tussenbouw
Uitschakelspoel optioneel
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor vloermontage
Uitvoering als noodstopinrichting
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor verdelerinbouw
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar