Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Materiaal behuizing
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Breedte in module-eenheden
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als werkschakelaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal schakelaars
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Geschikt voor frontmontage centraal
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Vergrendelbaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor tussenbouw
Uitschakelspoel optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als omkeerschakelaar
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor verdelerinbouw
Met voorbereide bekabeling
Apparaatbouwvorm
Geschikt voor vloermontage
Schakelvermogen bij 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V