Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Breedte in module-eenheden
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Materiaal behuizing
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Vergrendelbaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als omkeerschakelaar
Aantal schakelaars
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor vloermontage
Uitschakelspoel optioneel
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Met voorbereide bekabeling