Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als werkschakelaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Breedte in module-eenheden
Aantal schakelaars
Geschikt voor vloermontage
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Materiaal behuizing
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar
Motoraandrijving optioneel
Vergrendelbaar
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als noodstopinrichting
Apparaatbouwvorm
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Met voorbereide bekabeling
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor tussenbouw