Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als noodstopinrichting
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor verdelerinbouw
Materiaal behuizing
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Met voorbereide bekabeling
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Geschikt voor tussenbouw
Aantal schakelaars
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Geschikt voor vloermontage
Breedte in module-eenheden
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving optioneel
Vergrendelbaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Apparaatbouwvorm
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Schakelvermogen bij 400 V
Uitschakelspoel optioneel
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar