Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Kleur bedieningselement
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering als werkschakelaar
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als noodstopinrichting
Breedte in module-eenheden
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Materiaal behuizing
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Apparaatbouwvorm
Vergrendelbaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Motoraandrijving optioneel
Aantal schakelaars
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering van het bedieningselement
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor vloermontage