Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Materiaal behuizing
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Breedte in module-eenheden
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Vergrendelbaar
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als noodstopinrichting
Aantal schakelaars
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Apparaatbouwvorm
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als werkschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Met voorbereide bekabeling
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving optioneel
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor vloermontage