Hoofdschakelaar, P1, Nominale ononderbroken stroom (Iu): 32 A, Functies: Vergrendelbaar, Nooduitschakelfunctie, Uitgerust met: Rode draaigreep en gele vergrendelring, Metalen schacht voor een diepte van 400 mm van het bedieningspaneel, Montagewijze: Montage aan de achterkant, Aantal polen: Driepolig, Vergrendelingsvoorziening: Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit), Beschermingsgraad: NEMA 12
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Breedte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Kleur bedieningselement
Hoogte
Aantal schakelaars
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Diepte
Beschermingsgraad (NEMA)
Vergrendelbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Met voorbereide bekabeling
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als noodstopinrichting
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Schakelvermogen bij 400 V
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor frontmontage centraal
Motoraandrijving optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor tussenbouw
Uitvoering als omkeerschakelaar
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-23, 400 V