Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: P1, STOP-functie: NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, 3-polig + N, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: Front IP65, Bouwvorm: inbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, nominale continu stroom: Iu = 32 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3, NEMA12
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering als hoofdschakelaar
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal schakelaars
Geschikt voor tussenbouw
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering van het bedieningselement
Motoraandrijving optioneel
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als werkschakelaar
Vergrendelbaar
Beschermingsgraad (NEMA)
Met voorbereide bekabeling
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitschakelspoel optioneel
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als omkeerschakelaar