Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Werkschakelaars, Typekenner: P3, STOP-functie: HOLD-functie, Met zwarte draaigreep en plaat, Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact of nulleider naderhand monteerbaar., 3-polig, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: IP65, Bouwvorm: Opbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, nominale continu stroom: Iu = 100 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Diepte
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Breedte
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering als noodstopinrichting
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Aantal schakelaars
Hoogte
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering van het bedieningselement
Geschikt voor frontmontage centraal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor verdelerinbouw
Vergrendelbaar
Uitvoering als werkschakelaar
Motoraandrijving geïntegreerd
Motoraandrijving optioneel
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Apparaatbouwvorm
Beschermingsgraad (NEMA)
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Met voorbereide bekabeling